Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372352
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,105 bar
Gewicht:
0,850 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
51 mm
Ø-Außen:
212 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
+110
Unterdruck:
0,025 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 75,62*
€ 86,85*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,89667*
€ 87,89667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,355*
€ 105,475*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 107,31*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 107,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 86,85*
€ 103,3515
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 80,56*
€ 95,8664
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 75,62*
€ 89,9878
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 75,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 521,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.