Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 200mm L.6m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000481335
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 80°C · kurzzeitig bis 110°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 51mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 75,59*
€ 87,79*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,92667*
€ 88,84667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,795*
€ 106,575*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 108,43*
Lager 2478
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 108,93*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 108,93*
€ 129,63
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 105,96*
€ 126,09
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 105,95*
€ 126,08
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 102,01*
€ 121,39
pro Kartonage
ab 54 Kartonagen
€ 102,00*
€ 121,38
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 98,84*
€ 117,62
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 98,83*
€ 117,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 94,89*
€ 112,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 94,89* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 653,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.