Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 200-203mm AD 212,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000481335
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46502001003-6
EAN/GTIN:
     4049645372352
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Absaugarm Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Absaugschlauch Kompensator Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Absaugarme Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Faltenbalg Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Förderschlauch Gaspendelschläuche CP -10°C bis +80°C (+110°C) elektrisch leitfähig Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 51,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
212,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,105 bar
Überdruck:
0,105 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Gewicht:
0,85 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 75,59*
€ 87,79*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,92667*
€ 88,84667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,795*
€ 106,575*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 108,43*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 108,93*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 108,43*
€ 129,03
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 107,01*
€ 127,34
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 102,92*
€ 122,47
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 99,59*
€ 118,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 94,26*
€ 112,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 94,26* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 650,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.