Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372062
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
33 mm
Ø-Außen:
122 mm
Gewicht:
0,950 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,200 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 43,04*
€ 52,54*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,97667*
€ 52,62667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,61334*
€ 63,26334*
14 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 64,21*
8 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 64,46*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 47,95*
€ 57,0605
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 43,04* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 157,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.