Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC; Ø:110; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129135/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129135/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465 EC; Ø:110; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46501101003-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501101003-3
EAN/GTIN:
     4049645372062
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
CP PVC 465 EC; Ø:110; L:3m

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • Oberflächenwiderstand ca. 10? ? |gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Kle|Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klem/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 110°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 110
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch pvc 3m, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 42,90*
€ 52,64*
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,85667*
€ 52,73667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,50334*
€ 63,47334*
13 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 64,41*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 64,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 52,73667*
€ 62,75664
pro Meter
ab 6 Meter
€ 52,21667*
€ 62,13784
pro Meter
ab 15 Meter
€ 49,80667*
€ 59,26994
pro Meter
ab 30 Meter
€ 48,35667*
€ 57,54444
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 42,85667*
€ 50,99944
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 158,21001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.