Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 110mm AD 122,00mm 6mm L.3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000481310
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501101003-3
EAN/GTIN:
     4049645372062
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Absaugarm Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Absaugschlauch Kompensator Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Absaugarme Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Faltenbalg Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Förderschlauch Gaspendelschläuche CP -10°C bis +80°C (+110°C) elektrisch leitfähig Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 33,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
122,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,2 bar
Überdruck:
0,200 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Gewicht:
0,95 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch pvc 3m, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 42,90*
€ 52,64*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,85667*
€ 52,73667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,50334*
€ 63,47334*
Lager 1498
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 64,41*
8 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 64,65*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 64,41*
€ 76,65
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 61,55*
€ 73,24
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 59,61*
€ 70,94
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 53,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 193,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.