Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 80mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645334084
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0080-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645334084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Ø-Außen:
86 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
80 mm
Überdruck:
0,700 bar
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
0
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
85
Marke:
SuperFlex
Medium:
Gas | Staub
SORT:
120
Biegeradius (Schlauchmitte):
80 mm
Gewicht:
0,830 kg/m
Unterdruck:
0,090 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
6
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 373,52*
€ 459,79*
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 339,3501*
€ 497,53005*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 419,30*
€ 515,44*
5 Tage
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 504,8001*
€ 612,5901*
1 Tag
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 511,4301*
€ 622,5801*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 459,79*
€ 547,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 456,57*
€ 543,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 430,09*
€ 511,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 410,84*
€ 488,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 373,52*
€ 444,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 24,90134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.