Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.SuperFlex PVC 372 ID 80mm AD 86,00mm 3mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400794
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37200800000-15
EAN/GTIN:
     4049645334084
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Scheuersaugmaschine, BodenreinigungsmaschineEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Kunststoff ummantelter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVCTemperaturbereich: 0 bis +85 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Temperaturbereich:
0 bis +85 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
86,00 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
,7 bar
Überdruck:
0,700 bar
Unterdruck:
0,090 bar
Gewicht:
0,83 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Saugschlauch Industriesauger, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, norres lüftungsschlauch, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 24,94534*
€ 31,37534*
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 33,99*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,044*
€ 35,244*
5 Tage
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 42,08*
Lager 1498
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 42,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 34,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 641,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.