Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 372-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 80 Au


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
NORRES 372-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 80 Au
NORRES 372-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 80 Au
NORRES 372-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 80 Au
NORRES 372-0080-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 Innen-Ø 80 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779978
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37200800000
EAN/GTIN:
     4049645334084
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SuperFlex PVC 372 ID 80mm L.15m Rl.NORRES Anwendungen: Scheuersaugmaschine, BodenreinigungsmaschineEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Kunststo? ummantelter Federstahldraht, 2. Wandung: hochwertiges Weich-PVCTemperaturbereich: 0 bis +85 ºCLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
37200800000
Werksnummer:
4501400794
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 80 mm
Norm:
SuperFlex PVC 372
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 15 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 24,92534*
€ 31,37534*
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 33,99*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,064*
€ 35,234*
Lager 1955
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 41,81*
1 Tag
30
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 42,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 33,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 627,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.