Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     3551-46600700000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0070-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
82 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,520 bar
Unterdruck:
0,170 bar
Gewicht:
0,59 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Marke:
CP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,60334*
€ 15,55334*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 17,34*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 15,00*
€ 18,23*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,32*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,12*
€ 18,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 15,55334*
€ 18,50847
pro Meter
ab 12 Meter
€ 15,34334*
€ 18,25857
pro Meter
ab 30 Meter
€ 14,22334*
€ 16,92577
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,83334*
€ 16,46167
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,60334*
€ 14,99797
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 93,32004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.