Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch ID 70mm AD 82,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000481261
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46600700000-6
EAN/GTIN:
     4049645281647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +110°C (+120°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes Glasgewebe Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 22,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
82,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.52 bar
Überdruck:
0,520 bar
Unterdruck:
0,170 bar
Gewicht:
0,59 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,61334*
€ 15,51334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 17,28*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 14,98*
€ 18,14*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,22*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,14*
€ 18,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,14* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 110,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.