Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

466-0070-0000 PVC-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 70 Außen-Ø 82,00 6 mm Länge 6


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
466-0070-0000 PVC-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 70 Außen-Ø 82,00 6 mm Länge 6
466-0070-0000 PVC-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 70 Außen-Ø 82,00 6 mm Länge 6
466-0070-0000 PVC-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 70 Außen-Ø 82,00 6 mm Länge 6
466-0070-0000 PVC-Klemmprofilschlauch Innen-Ø 70 Außen-Ø 82,00 6 mm Länge 6
Artikel-Nr.:
     1955B-4040028984
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0070-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281647
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC-Klemmprofilschlauch ID 70mm L.6m Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +110°C (+120°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GlasgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 22,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
466-0070-0000-0000000600
Werksnummer:
8000481261
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 70 mm
Produktart:
PVC-Klemmprofilschlauch
Ausfuehrung:
6 mm Länge 6 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,61334*
€ 15,51334*
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 17,28*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 14,98*
€ 18,14*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,22*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,14*
€ 18,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.