Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000481261 Herst.-Nr.: 466-0070-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645281647 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1 · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 110°C · kurzzeitig bis 120°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 22mm· Aggregatzustand: Gasförmig Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 12,57334* | € 15,63334* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 14,18* | € 17,42* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 15,00* | € 18,29* | | | | Lager 2478 | 9 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,91* | € 18,37* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 15,12* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,91* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 110,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|