Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645243799 Herst.-Nr.: 450-0200-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645243799 |
| | |
|
| | |
| Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 48 mm | Ø-Außen: | 212 mm | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Temp. max. Celsius: | 170 | Überdruck: | 0,140 bar | Unterdruck: | 0,030 bar | Temp. min. Celsius: | -40 | Gewicht: | 1,370 kg/m | Länge_m: | 6 m | Ø-Innen: | 200 mm | Marke: | CP | Medium: | Staub | Gas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur 3m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2462 | | | | 6 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 72,11834* | € 80,47834* | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 67,09334* | € 81,23334* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,92334* | € 91,90334* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 79,94* | € 94,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 59,98* | € 101,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 482,87004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|