Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP HYP 450 200mm 212mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501402768
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179400120150
EAN/GTIN:
     4049645243799
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HYP 450
Hauptmerkmal:
200 mm 212 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 72,11834*
€ 80,47834*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 67,09334*
€ 81,23334*
Lager 8760
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,92334*
€ 91,90334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 94,92*
7 Tage
3
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 101,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 91,90334*
€ 109,36497
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,90334*
€ 108,17497
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,92334*
€ 98,67877
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 551,42004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.