Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW200-203


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1072560
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45002000000
EAN/GTIN:
     4049645243799
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 200-203mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
212 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,14 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
48 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 72,11834*
€ 80,47834*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 67,09334*
€ 81,23334*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,92334*
€ 91,90334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 94,92*
Lager 334
3
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 101,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 101,15*
€ 120,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 98,36*
€ 117,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,38*
€ 109,93
pro Meter
ab 6 Meter
€ 66,72*
€ 79,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,04*
€ 78,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,98*
€ 71,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.