Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     8685-1201102346
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0060-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Länge_m:
5 m
Marke:
METAL HOSE
Ø-Innen:
60 mm
Temp. max. Celsius:
120
Gewicht:
1,010 kg/m
Biegeradius:
185 mm
Ø-Außen:
66 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 22,85*
24 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,308*
€ 27,678*
3 Tage
25
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 24,252*
€ 29,942*
6 Tage
25
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,64*
€ 31,29*
8 Tage
25
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 31,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 18,35* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 114,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.