Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     2462-4049645214157
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0060-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Länge_m:
5 m
Marke:
METAL HOSE
Ø-Innen:
60 mm
Temp. max. Celsius:
120
Gewicht:
1,010 kg/m
Biegeradius:
185 mm
Ø-Außen:
66 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 22,75*
24 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,188*
€ 27,558*
Lager 2462
25
5
pro Meter
€ 9,80*
ab € 24,262*
€ 30,032*
8 Tage
25
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 31,23*
6 Tage
25
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 25,64*
€ 31,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 30,032*
€ 35,73808
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,212*
€ 33,57228
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,052*
€ 32,19188
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,262*
€ 28,87178
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 150,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.