Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

375-0060-0000 Metallschlauch Innen-Ø 60 Außen-Ø 66,00 3 mm Länge 2.5 5 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
375-0060-0000 Metallschlauch Innen-Ø 60 Außen-Ø 66,00 3 mm Länge 2.5 5 10
375-0060-0000 Metallschlauch Innen-Ø 60 Außen-Ø 66,00 3 mm Länge 2.5 5 10
375-0060-0000 Metallschlauch Innen-Ø 60 Außen-Ø 66,00 3 mm Länge 2.5 5 10
375-0060-0000 Metallschlauch Innen-Ø 60 Außen-Ø 66,00 3 mm Länge 2.5 5 10
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029926
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0060-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645214157
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch ID 60mm L.5m Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +120°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Spezialfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 185,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
375-0060-0000-0000000500
Werksnummer:
8000480255
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 60 mm
Produktart:
Metallschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 5 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 22,90*
24 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,208*
€ 27,828*
3 Tage
25
5
pro Meter
€ 9,80*
ab € 24,202*
€ 30,232*
Lager 1955
25
5
pro Meter
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 31,56*
8 Tage
25
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 31,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 31,56*
€ 37,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,50*
€ 35,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,40*
€ 33,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,59*
€ 30,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 157,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.