Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201102337 Herst.-Nr.: 375-0040-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645213075 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 135 mm | Marke: | METAL HOSE | Gewicht: | 0,700 kg/m | Ø-Innen: | 40 mm | Durchmesserbereich: | - / 40mm | Länge_m: | 10 m | Temp. max. Celsius: | 120 | Medium: | Gas | Feststoffe | Staub | Ø-Außen: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, norres metallschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 13,32* | € 15,75* | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 15,587* | € 18,057* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 17,682* | € 19,992* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 18,58* | € 20,95* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 18,99* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 13,32* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|