Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375; Ø:40; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129464/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129464/full/Norres-Logo.jpg
METAL HOSE 375; Ø:40; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-37500400000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37500400000-10
EAN/GTIN:
     4049645213075
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
METAL HOSE 375; Ø:40; L:10m

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C)
  • Dichtung: Spezialfaden |eingehaktes Profil |Metallschlauch |profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
  • abriebfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren) |Wandung elektrisch leit2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)|Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)ig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ? (gemäß NFPA 652 <10? ?)
  • 120°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 15,51*
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,677*
€ 17,907*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,532*
€ 19,922*
5 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 20,88*
13 Tage
30
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 21,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,907*
€ 21,30933
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,617*
€ 20,96423
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,017*
€ 20,25023
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,547*
€ 19,69093
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 15,677*
€ 18,65563
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 179,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.