Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

375-0040-0000 Metallschlauch Innen-Ø 40 Außen-Ø 45,00 2,5 mm Länge 2.5 5 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
375-0040-0000 Metallschlauch Innen-Ø 40 Außen-Ø 45,00 2,5 mm Länge 2.5 5 10
375-0040-0000 Metallschlauch Innen-Ø 40 Außen-Ø 45,00 2,5 mm Länge 2.5 5 10
375-0040-0000 Metallschlauch Innen-Ø 40 Außen-Ø 45,00 2,5 mm Länge 2.5 5 10
375-0040-0000 Metallschlauch Innen-Ø 40 Außen-Ø 45,00 2,5 mm Länge 2.5 5 10
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029785
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645213075
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch ID 40mm L.10m Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +120°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Spezialfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 135,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
375-0040-0000-0000001000
Werksnummer:
8000480247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 40 mm
Produktart:
Metallschlauch
Ausfuehrung:
2,5 mm Länge 10 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 15,51*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,677*
€ 17,907*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,532*
€ 19,922*
Lager 1955
30
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 18,49*
€ 20,88*
13 Tage
30
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 21,46*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 18,49* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.