Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 160mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100893
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0160-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645136909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,065 (0,32) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
186 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
160 mm
Biegeradius:
106 mm
Überdruck DIN 26057:
0,450 (0,96) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
6.55 (13.90) psi
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.92 (9.30) Inches HG
Gewicht:
1,610 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Ø-Außen:
169 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 520,77*
4 Tage
23
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 546,13*
€ 602,33*
19 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 645,30*
€ 715,61*
2 Tage
23
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 678,82*
€ 745,85*
2 Tage
23
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 648,71*
€ 748,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 520,77*
€ 619,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 506,06*
€ 602,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 492,16*
€ 585,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 471,11*
€ 560,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 47,111* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.