Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 160mm AD 169mm L.10m Wandst.4.5mm Rl.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400130
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35101600000-10
EAN/GTIN:
     4049645136909
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 0.45bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,450 (0,96)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,065 (0,32)
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Außen-Ø:
169,00 mm
Unterdruck:
0,065 bar
Biegeradius:
106,00 mm
Gewicht:
1,61 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Innen-Ø:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Lebensmittelschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 471,11*
€ 520,77*
4 Tage
23
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 546,13*
€ 602,33*
18 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 645,30*
€ 715,61*
Lager 1498
23
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 678,82*
€ 745,85*
1 Tag
23
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 648,71*
€ 748,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 745,85*
€ 887,5615
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 741,19*
€ 882,0161
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 714,15*
€ 849,8385
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 696,04*
€ 828,2876
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 678,82*
€ 807,7958
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 67,882* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.