Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501400130 Herst.-Nr.: 10141438 EAN/GTIN: 4049645136909 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AIRDUC® PUR 351 FOOD | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 169 mm | Ausführung: | Länge 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 471,11* | € 520,77* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 546,13* | € 602,33* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 645,30* | € 715,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 678,82* | € 745,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 648,71* | € 748,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 64,53* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|