Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 114-115mm; CONNECT 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 114-115mm; CONNECT 228
Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 114-115mm; CONNECT 228
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645031181
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645031181
EAN/GTIN:
     4049645031181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elastisches Schellenabdeckband Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
4.50 / 114-115 Inch
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
4,5 / 114-115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,56* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.