Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 750-775mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 750-775mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 750-775mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645028662
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645028662
EAN/GTIN:
     4049645028662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Spannbereich:
745-785 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
750-775 mm
Spannbereich (in):
29.33 - 30.91 Inch
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
29.53 - 30.51 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
Bandbreite:
12 mm
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
SORT:
670
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.