Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 38-45mm; CLAMP 212 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 38-45mm; CLAMP 212 EC
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 38-45mm; CLAMP 212 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645026446
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645026446
EAN/GTIN:
     4049645026446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
38-45 mm
SORT:
10
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
35-55 mm
Spannbereich (in):
1.36 - 2.17 Inch
Marke:
CLAMP
Zwischenüberschriftshilfe:
Schelle mit Erdungslitze
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.50 - 1.75 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,37* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.