Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
HP Z38c Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-Z4W65A4#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z4W65A4#ABB
EAN/GTIN:
     190780799420
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Arbeit als Genuss
Genießen Sie die herausragende Eleganz des HP Z38c Curved Display. Form trifft Funktion mit gestochen scharfen Panoramaansichten, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
363973
Verpackungsbreite:
1060 mm
Verpackungstiefe:
452 mm
Verpackungshöhe:
555 mm
Paketgewicht:
21000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
10
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
895.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
248 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
558.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
13800 g
Breite (ohne Standfuß):
895.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
104.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
399.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
64 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
64 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
80 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
195 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A++ bis E
Jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Gewicht:
13800 g
Höhe:
399.5 mm
Breite:
895.5 mm
Tiefe:
104.2 mm
Energieeffizienzklasse (alt):
B
Bildschirmdiagonale:
37.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 1600 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD+
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1600, 2560 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.22908 x 0.22908 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
879.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
366.5 mm
Digital horizontale Frequenz:
27 - 130 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 76 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
98 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 885,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,03*
€ 1.122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,38*
€ 1.121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,44*
€ 1.092,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,44*
€ 1.070,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,69*
€ 1.053,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.