| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-W3S26A Herst.-Nr.: W3S26A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | TIJ 2.5 | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 370 ml | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | W3S26A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |