Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220X Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220X Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 220X Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 220X Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2200X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2200X
EAN/GTIN:
     193808760297
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Bessere CO2-Bilanz.[1] Konsistenter, hochwertiger Farbdruck. Erfüllung der Emissionskriterien von Umweltzeichen hinsichtlich der Raumluftqualität. Lebendigere, natürlich aussehende Bilder und schärfere Details.[2] Höhere Druckgeschwindigkeiten. Geschützte Lieferkettenintegrität.[3]

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[3,4]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
193808760297
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 220 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Pro 4202, 4302
Schwarztoner Seitenleistung:
7500 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
55 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
289 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
670 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 4202 dn; Color LaserJet Pro 4202 dw; Color LaserJet Pro 4202 dwe; Color LaserJet Pro 4202 Series; Color LaserJet Pro MFP 4302 dw; Color LaserJet Pro MFP 4302 dwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 Series
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.