Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
HP 219A Schwarz Original LaserJet-​Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2190A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2190A
EAN/GTIN:
     195161016264
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen, die hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

HP TerraJet Tonerkartuschen wurden für eine effiziente Tonernutzung bei der weniger Toner verschwendet wird und für eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit entwickelt.[13,14]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195161016264
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 219 toner cartridge works with:
Schwarztoner Seitenleistung:
1300 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Toner Cartridge
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
730 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 3202 dn; Color LaserJet Pro 3202 dng; Color LaserJet Pro 3202 dw; Color LaserJet Pro 3202 dwe; Color LaserJet Pro MFP 3300 Series; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdng; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.