Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 217Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2170Z
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2170Z
EAN/GTIN:
     196337061651
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196337061651
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 217 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 6800, 6801
Schwarztoner Seitenleistung:
32000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1620 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.