Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 213A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 213A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 213A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2133A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2133A
EAN/GTIN:
     195122822675
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195122822675
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 213 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801
Farbtoner-Seitenleistung:
3000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1230 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.