Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     832-433039
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2131Y
EAN/GTIN:
     196337061477
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196337061477
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 213 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1430 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 289,60*
€ 328,56*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 291,70*
€ 330,42*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 291,37*
€ 330,45*
12 Tage
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 286,96*
€ 330,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 337,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,72*
€ 388,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,60*
€ 344,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.