Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 206A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 206A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 206A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 206A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2110A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2110A
EAN/GTIN:
     193905265053
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie gestochen scharfen schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität für Ihr kleines Unternehmen – zuverlässig, Seite für Seite.

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193905265053
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 206 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M255, M282, M283
Schwarztoner Seitenleistung:
1350 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.