Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 658X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2002X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2002X
EAN/GTIN:
     192545650748
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Erzeugen Sie brillante fotoähnliche Farben in Marketingmaterialien mit HP ColorSphere 3 Technologie. Sorgen Sie für dauerhaft hohe Produktivität im Unternehmen. Optionale Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite ermöglichen über vier Mal mehr Seiten als Standardkartuschen.[4,5]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1127 x 956 x 1134 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
192545650748
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 658 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M751
Farbtoner-Seitenleistung:
28000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
W2002X
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
483 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungsbreite:
483 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
1840 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 751 dn; Color LaserJet Enterprise M 751 n; Color LaserJet Enterprise M 751 Series
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,08*
€ 793,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,84*
€ 779,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,89*
€ 759,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.