Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 147X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 147X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 147X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 147X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W1470X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1470X
EAN/GTIN:
     194441304688
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Einfaches Drucken von Texten und Grafiken in geringen Auflagen

Setzen Sie auf HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten hochwertige Seiten erzeugen, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite liefern[1] und eine innovative Technologie zur Betrugserkennung bieten, um so die konsistente Qualität von HP sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1146 x 946 x 1005 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
194441304688
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 147 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M635, M636 HP LaserJet Enterprise M611, M612, M635, M636
Schwarztoner Seitenleistung:
25200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
HP 147X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite; Recycling-Anleitung
Breite:
380 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
2000 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
287 mm
Paketgewicht:
2710 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 634 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 635 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 636 z; LaserJet Enterprise M 610 dn; LaserJet Enterprise M 610 n; LaserJet Enterprise M 610 Series; LaserJet Enterprise M 611 dn; LaserJet Enterprise M 611 n; LaserJet Enterprise M 611 x; LaserJet Enterprise M 612 dn; LaserJet Enterprise MFP M 634 z; LaserJet Enterprise MFP M 635 fht; LaserJet Enterprise MFP M 635 h; LaserJet Enterprise MFP M 636 fh
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.