Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
HP 335A Black Original LaserJet Toner Cartridge
Artikel-Nr.:
     C2572-W1335A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1335A
EAN/GTIN:
     194441101829
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Geschäftskunden, die effizient Schwarzweiß-Dokumente in professioneller Qualität und zu einem günstigen Preis drucken möchten.

Print impressive business documents when you use Original HP LaserJet Toner cartridges designed for your HP LaserJet printer. Choose from standard or high-yield cartridges and get consistently high-quality pages.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet M438, M440, M442, M443
Schwarztoner Seitenleistung:
7400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
213 mm
Paketgewicht:
990 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
500 mm
Tiefe:
141 mm
Höhe:
213 mm
Gewicht:
500 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1128 x 1000 x 852 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet MFP M 42623 dn; LaserJet MFP M 42623 n; LaserJet MFP M 42625 dn; LaserJet MFP M 42625 n; LaserJet MFP M 438 dn; LaserJet MFP M 438 n; LaserJet MFP M 438 nda; LaserJet MFP M 438 Series; LaserJet MFP M 440 dn; LaserJet MFP M 440 n; LaserJet MFP M 440 nda; LaserJet MFP M 440 Series; LaserJet MFP M 442 dn; LaserJet MFP M 443 nda; LaserJet MFP M 444 dn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.