Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel
HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel
HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel
HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel
Artikel-Nr.:
     C2572-W1144A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1144A
EAN/GTIN:
     193905679379
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ideal für Privatanwender, Kleinst- und Kleinbüros, die mit der Lasertechnologie von HP zu einem erschwinglichen Preis drucken möchten.

Drucken Sie Tausende von Seiten in hoher Laser-Qualität – ohne Kartusche mit dem einzigartigen, sauberen und benutzerfreundlichen Toner-Nachfüllsystem von HP. Drucken Sie 20.000 Seiten, bevor die Bildtrommel ausgetauscht werden muss.[1] Verlassen Sie sich auf HP, wenn Sie von einer unkomplizierten und zuverlässigen Druckerfahrung profitieren möchten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 2485.9 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193905679379
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 144 Bildtrommeln sind kompatibel mit: HP Neverstop Laser 1001, 1201, 1202
Schwarztoner Seitenleistung:
20000 Seiten
Eingebaute Trommeleinheit:
Ja
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
10 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
8 Stück(e)
Packungsinhalt:
Bildtrommel; Recycling-Anleitung; Garantie-Flyer
Breite:
387.1 mm
Tiefe:
295.91 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
1540 g
Verpackungsbreite:
387.1 mm
Verpackungstiefe:
295.91 mm
Verpackungshöhe:
191 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
4.84 Pfund

Kompatible Geräte:
HP:
Neverstop Laser 1001; Neverstop Laser 1001 n; Neverstop Laser 1001 nw; Neverstop Laser 1001 Series; Neverstop Laser MFP 1200 Series; Neverstop Laser MFP 1201 n; Neverstop Laser MFP 1202 nw; Neverstop Laser MFP 1202 w
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.