Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit
HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit
HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit
Artikel-Nr.:
     C2572-W1143A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1143A
EAN/GTIN:
     193905679362
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Privatanwender, Kleinst- und Kleinbüros, die mit der Lasertechnologie von HP zu einem erschwinglichen Preis drucken möchten.

Drucken Sie Tausende von Seiten in hoher Laser-Qualität – ohne Kartusche mit dem einzigartigen, benutzerfreundlichen Toner-Nachfüllsystem von HP.[1] Zählen Sie auf HP, um hochwertige Drucke und Zuverlässigkeit zu extrem niedrigen Kosten zu erhalten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1958.09 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
193905679362
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 143 Toner-Nachfüllkits sind kompatibel mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
8 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
365 mm
Tiefe:
70.61 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
64 g
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
70.61 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
12 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.11 Pfund

Kompatible Geräte:
HP:
Neverstop Laser 1001; Neverstop Laser 1001 n; Neverstop Laser 1001 nw; Neverstop Laser 1001 Series; Neverstop Laser MFP 1200 Series; Neverstop Laser MFP 1201 n; Neverstop Laser MFP 1202 nw; Neverstop Laser MFP 1202 w
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.