Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M506
HP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M506
Artikel-Nr.:
     C2572-U8PK5E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U8PK5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Je schneller nach Hardwareproblemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag[1] mit Einbehaltung defekter Medien stehen Ihnen Experten zur Seite und steigern Ihre Produktverfügbarkeit erheblich. Durch qualifizierten Remotesupport bzw. bequemen Vor-Ort-Support erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie schnell wieder an die Arbeit zurückkehren. Dank Einbehaltung defekter Medien behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre vertraulichen Daten.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Reparatur vor Ort
Ort der Serviceerbringung:
Vor Ort
Garantieumfang:
Unter Garantie
Abdeckungsdetails:
Standard an Werktagen – 9 Stunden
Dauer:
5 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion bis zum nächsten Werktag
Servicemethode:
Reparatur vor Ort
Additional support option:
Einbehaltung defekter Medien
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
60 Monat( e)
Garantietyp:
S
Zeitraum:
5 Jahr(e)
Nächster Werktag:
Ja
Kompatibilität:
HP LaserJet M506
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.