Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L7010t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 10,1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L7010t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 10,1 Zoll
HP L7010t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 10,1 Zoll
HP L7010t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 10,1 Zoll
HP L7010t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 10,1 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2572-T6N30AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6N30AA#ABB
EAN/GTIN:
     889894650320
Suchbegriffe:
HP Monitore
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Ein echter Blickfang: Bieten Sie Ihren Kunden ein optimales Serviceerlebnis mit dem HP L7010t Touchscreen-Monitor, einem praktisch randlosen Touch-Display, auf dem sich Produkt-, Preis- und Bestellinformationen problemlos ablesen lassen und Kunden Informationen eingeben können.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.8 W
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
VESA-Halterung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 135 °
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
220 cd/m²
Sichtwinkel:
160 °
Breite:
245.9 mm
Tiefe:
41.5 mm
Höhe:
172.2 mm
Gewicht:
1150 g
Verpackungsbreite:
4900 mm
Verpackungstiefe:
3230 mm
Verpackungshöhe:
2660 mm
Paketgewicht:
2200 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.