Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903 Schwarz Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 903 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 903 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 903 Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-T6L99AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6L99AE
EAN/GTIN:
     889894728883
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer, die einen professionellen Eindruck machen und kostengünstig optimale Ergebnisse erzielen möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1161 mm
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 889894728869; (BGX) 889894728876; (BGY) 889894728883
HP GTIN (EAN/UPC):
889894728869, 889894728876, 889894728883
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 903 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6974
Seitenergebnis schwarze Tinte:
300 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
8 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6L99AE
HP-Segment:
Business
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6900 Series; OfficeJet 6950; OfficeJet Pro 6860 Series; OfficeJet Pro 6868; OfficeJet Pro 6950; OfficeJet Pro 6960; OfficeJet Pro 6968; OfficeJet Pro 6970; OfficeJet Pro 6975; OfficeJet Pro 6978
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.