Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903 Cyan Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 903 Cyan Original Tintenpatrone
HP 903 Cyan Original Tintenpatrone
HP 903 Cyan Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-T6L87AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6L87AE
EAN/GTIN:
     889894728784
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer, die einen professionellen Eindruck machen und kostengünstig optimale Ergebnisse erzielen möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1161 mm
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 889894728777; (BGX) 889894728784; (BGY) 889894728791
HP GTIN (EAN/UPC):
889894728777, 889894728784, 889894728791
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 903 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6974
Seitenergebnis Farbtinte:
315 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
4 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6L87AE
HP-Segment:
Business
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
40 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6900 Series; OfficeJet 6950; OfficeJet Pro 6860 Series; OfficeJet Pro 6868; OfficeJet Pro 6950; OfficeJet Pro 6960; OfficeJet Pro 6968; OfficeJet Pro 6970; OfficeJet Pro 6975; OfficeJet Pro 6978
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.