Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 22er Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 22er Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Weiß
HP 22er Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Weiß
HP 22er Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Weiß
HP 22er Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-T3M72AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T3M72AA
EAN/GTIN:
     889894516749
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Unfassbar flach. Unwiderstehlich günstig.
Unser bisher flachstes LCD-Display[1] verfügt über ein elegantes Design, das angenehm fürs Auge ist. Zu einem äußerst günstigen Preis profitieren Sie aus fast jedem Betrachtungswinkel von einer gestochen scharfen, brillanten Anzeige.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Benutzerhandbuch auf CD-ROM:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
497.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
183.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
384.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
2440 g
Breite (ohne Standfuß):
497.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
35.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
301.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2070 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
21 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CB, CE, TUV-BAUART, ISO9241, CSA, CSA-NRTL, FCC, ICES, S-Mark, VCCI, CCC, China CEL, BSMI, KCC, KC, E-standby, EUP Lot 6 and Lot 5, GEMS, MEPS, UKRAINIA, HRN N N0.201, EAC, IEC60950:1999, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM, PSB, ISC, C-Tick
AC-Netzadapter:
Ja
Display:
LED
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Pixeldichte:
0.247 ppi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.