Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INK-M210 Schwarz Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung INK-M210 Schwarz Druckerpatrone
Samsung INK-M210 Schwarz Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-SV501A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV501A
EAN/GTIN:
     192018141346
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone


Original Samsung Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr Samsung Drucker immer gestochen scharfen Text in Schwarz druckt. Das Drucken ist ganz einfach und die Leistung hervorragend. Verwenden Sie für ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis Samsung Tintenpatronen.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Seitenergebnis schwarze Tinte:
225 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
7.3 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
32 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
Samsung:
CJX -1000; CJX -1000 Series; CJX -1050 W; CJX -2000 FW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.