Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-P6320A 2er-Pack Tonerkartuschen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-P6320A 2er-Pack Tonerkartuschen Schwarz
Samsung SCX-P6320A 2er-Pack Tonerkartuschen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SV496A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV496A
EAN/GTIN:
     192018159761
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Original Samsung Tonerkartuschen Schwarz in der Doppelpackung mit jeweils 8.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SCX-6122FN, SCX-6220, SCX-6322DN, SCX-6322DNG, SCX-6520FN, SCX-6520FNG, SCX-6520NG
Schwarztoner Seitenleistung:
16000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV496A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
421 mm
Tiefe:
421 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
1900 g
Verpackungsbreite:
421 mm
Verpackungstiefe:
421 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
2410 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 6322 DN; SCX -6100 Series; SCX -6120; SCX -6120 N; SCX -6122 DN; SCX -6122 FN; SCX -6220; SCX -6320 F; SCX -6322 DN; SCX -6520; SCX -6520 F; SCX -6520 FN; SCX -6520 FNG; SCX -6520 NG; SCX -6520 Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.