Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-D6555A Schwarz Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-D6555A Schwarz Tonerkartusche
Samsung SCX-D6555A Schwarz Tonerkartusche
Samsung SCX-D6555A Schwarz Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SV208A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV208A
EAN/GTIN:
     191628485048
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628485048
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
MultiXpress M5370LX, M4370LX
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SV208A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
282 mm
Tiefe:
438 mm
Höhe:
174 mm
Verpackungsbreite:
438 mm
Verpackungstiefe:
282 mm
Verpackungshöhe:
174 mm
Paketgewicht:
1800 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 6500 Series; MultiXpress 6545 N; MultiXpress 6545 NX; MultiXpress 6555 N; MultiXpress 6555 NX; SCX -6545 N; SCX -6545 NX; SCX -6555 N; SCX -6555 NX
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.