Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R307 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R307 60000 Seiten
Samsung MLT-R307 60000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-SV154A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV154A
EAN/GTIN:
     191628435579
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 60.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
365 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
2230 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
365 x 205 x 150 mm
Druckleistung:
60000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ML-5010ND, ML-4510ND

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -4510; ML -4510 ND; ML -4512 ND; ML -5010; ML -5010 ND; ML -5012 ND; ML -5015; ML -5015 ND; ML -5017 ND
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.